Broca AW®
Bit AW E 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 50MM FENDA AW25
Art. 06145225
EAN 4011231513036
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
E 6,3 (1/4")
Vantagens da fenda AW:
- Maior transmissão de força
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Máxima superfície de contacto do bit com o parafuso
Forças de ejeção:
Forças de ejeção praticamente nulas. A distribuição homogénea da força evita danos no revestimento de proteção da superfície e, por conseguinte, assegura uma maior resistência à corrosão.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | AW25 |
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 50 mm |