Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca HSCO 8% cobalto

Broca espiral HSCo8 DIN 338, tipo N
BROCA COBALTO 8. DIN 338 9,0X125MM

Art. 0626080900

EAN 4056807227849

Entre na sua conta para ver preços
Broca HSCO 8% cobalto

Art. 0626080900

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Broca com Split Point e geometria de acordo com o DIN 338 N. Maior percentagem de cobalto.

Arestas de corte com grande afiamento


Ângulo de hélice 35º



Split Point de acordo com o DIN 1412 C


Ângulo de corte 130º



Grande capacidade de furação


Furação de ligas, ferro fundido e aço inox



Boa resistência mecânica e arestas constantemente afiadas


Maior tenacidade, capacidade de furação, rapidez e durabilidade



Maior precisão

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a ser tratado

Aço, Aço inox

Diâmetro (Ø)

9,0 mm

Comprimento (l1)

125 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

81 mm

Diâmetro da haste

9,0 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Material de corte

HSCo8

Ângulo da ponta

130 Grau