Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN

Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.4,2MM
ZEBRA

Art. 0624700420
EAN 4052712042812

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN

Art. 0624700420

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A broca de precisão em aço extra curta para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.

Menos 20% de força de entrada em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar


Afiação cruzada otimizada



Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Ponta em cruz otimizada



Ideal para furos precisos


Geometria de ponta muito precisa para furos precisos



Excelente capacidade adesiva de lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material


Superfície vaporizada

Aviso

Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tipo de máquina

Berbequim
Aparafusadoras sem fios
Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Aço
Ferro fundido

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro (Ø)

4,2 mm

Comprimento (l1)

55 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

22 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Vaporizado

Material de corte

HSS

Ângulo da ponta

130 Grau

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

850 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais
Aços temperados não ligados
Ferro fundido
Ferro dúctil
Ferro fundido maleável
Ligas de magnésio
Cobre, pouco ligado
Latão, fragmentação curta
Latão, fragmentação longa
Plásticos, duroplastic
Plásticos, termoplástico

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo para cortar e furar CUT+COOL Perfect

CUT.COOL OLEO-CORTAR E FURAR PERFECT 5L

Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de maquinagem mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas
x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L