Broca Longlife e Speed Forstner
Broca Forstner LS
BROCA FORSTNER LONG LIFE AND SPEED 25MM
Art.
0650990250
EAN 4061975389008
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
Broca Forstner de elevado desempenho com uma velocidade de trabalho até dez vezes superior e uma vida útil até três vezes mais longa do que as brocas Forstner convencionais.
- Ideal para efetuar furos precisos e sem rasgos em madeiras macias e duras, placas de aglomerado revestidas e placas de MDF.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
A broca Longlife & Speed Forstner pode ser utilizada tanto de forma manual como estacionária (por exemplo, em centros de maquinação CNC). Neste contexto, devem ser observados valores de corte diferentes consoante o material.
Diâmetro | 25 mm |
Comprimento | 90 mm |
Diâmetro da haste | 8 mm |
Comprimento do veio | 30 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |