Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca Longlife e Speed Forstner

Broca Forstner LS
BROCA FORSTNER LONG LIFE AND SPEED 35MM

Art. 0650990350
EAN 4061975389060
Entre na sua conta para ver preços
Broca Longlife e Speed Forstner

Art. 0650990350
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
Broca Forstner de elevado desempenho com uma velocidade de trabalho até dez vezes superior e uma vida útil até três vezes mais longa do que as brocas Forstner convencionais.
  • Ideal para efetuar furos precisos e sem rasgos em madeiras macias e duras, placas de aglomerado revestidas e placas de MDF.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A broca Longlife & Speed Forstner pode ser utilizada tanto de forma manual como estacionária (por exemplo, em centros de maquinação CNC). Neste contexto, devem ser observados valores de corte diferentes consoante o material.

Diâmetro

35 mm

Comprimento

90 mm

Diâmetro da haste

10 mm

Comprimento do veio

30 mm

Tipo de haste

Haste de 3 faces