Broca combinada para corte de rosca HSCo SMART STEP
Broca combinada para corte de rosca HSCo SMART STEP
BROCA COMB HSCO SMARTSTEP MULTIPER M3
ZEBRA SMART STEP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
3 em 1 – furar, cortar roscas e escarear numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
Tecnologia SMART STEP
- Trabalhe até 100% mais rápido do que com as brocas combinadas para corte de rosca convencionais
- Excelente centramento, mesmo ao trabalhar em superfícies curvas
- Furos circulares altamente precisos para uma preparação perfeita na qualidade do corte e subsequente da rosca
- Perfuração com eficiência energética
A broca combinada para corte de rosca premium é adequada para peças mais espessas, além do tratamento de chapas
Permite a perfuração, o corte de roscas e escareamento duas vezes mais profundos em comparação com as brocas combinadas para corte de rosca convencionais (2xP em vez de 1xP)
A broca combinada para corte de rosca premium é adequada para quase todos os materiais
Tecnologia SMART STEP e material de corte HSCo
Vida útil significativamente mais longa em comparação com as brocas combinadas convencionais para corte de rosca
Tecnologia SMART STEP e material de corte HSCo
Rosca de furo passante fiel ao calibre, de acordo com a norma ISO 2 (6H)
Geração de haste recém-desenvolvida com uma combinação de haste de 3 faces e reta com encaixe quadrado
A haste de 3 faces evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Embalagem do produto sustentável fabricada com 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Produto exclusivo Würth
- Apenas adequada para roscas de furo passante
- De acordo com a norma DIN 74-1, não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991).
- Para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas.
- É necessário adicionar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração ou óleo de corte.
Fichas Técnicas(X)
- Adequado para furos em metais não ferrosos, como alumínio e latão, e plásticos com uma espessura de material de até 2xP, para uso manual e estacionário.
- Adequada para maquinação de aço até 1000 N/mm² e metal fundido com uma espessura de material de até 2xP em uso estacionário, bem como para espessuras de material de até 1,5xP em uso móvel.
- Adequada para o tratamento de aço inox e titânio com uma espessura de material de até 1xP em uso estacionário.
- Após o processo de perfuração, é essencial reduzir significativamente a velocidade de rotação para corte de roscas e escareamento.
- É necessário utilizar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração ou óleo de corte.
- Certifique-se de que trabalha em linha reta. Evite inclinações a todo o custo: Risco de quebra da ferramenta!
- Antes de inverter a broca combinada para corte de rosca, certifique-se de que remove totalmente a ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M3 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço |
Tipo de orifício | Orifício de folga ≤ 2xD |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Adequado para tipo de máquina | Aparafusadoras sem fios |
Inclinação | 0,5 mm |
Comprimento | 60 mm |
Diâmetro do veio | 4,5 mm |
Tamanho do quadrado | 3,4 mm |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Vaporizado |
Tipo de haste | Combination of 3-face and cylinder shank with square drive |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2 (6H) |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Valores de corte | |||||||||||||
Para M3-M5 | |||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Maquinação | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | ||||||
Aços | |||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Aços revenidos e temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Brocas | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Aços de baixa liga temperados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Brocas | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Aços de liga temperados | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Brocas | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Brocas | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aços de ferramenta | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Brocas | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Brocas | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aço inox | |||||||||||||
Aço inox | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
Brocas | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
Brocas | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
Ligas especiais | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
Brocas | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
Metais fundidos | |||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
Brocas | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
Metais não ferrosos | |||||||||||||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Brocas | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Brocas | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Brocas | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Brocas | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Cobre de baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Brocas | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Latão, corte longo | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Brocas | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
Bronze, corte longo | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
Brocas | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
Plásticos | |||||||||||||
Plásticos, termoendurecíveis | Roscas | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Brocas | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Brocas | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 |
Valores de corte | ||||||||||
Para M6 - M8 | ||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Maquinação | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Brocas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Brocas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
Brocas | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Aços de baixa liga temperados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Brocas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
Brocas | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Aços de liga temperados | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Brocas | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Brocas | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Aços de ferramenta | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Brocas | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Brocas | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Aço inox | ||||||||||
Aço inox | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
Brocas | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
Brocas | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
Ligas especiais | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
Brocas | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
Metais fundidos | ||||||||||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Brocas | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
Brocas | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
Metais não ferrosos | ||||||||||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
Brocas | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Brocas | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Brocas | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Brocas | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
Cobre de baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
Brocas | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
Latão, corte longo | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Brocas | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
Bronze, corte longo | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
Brocas | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
Plásticos | ||||||||||
Plásticos, termoendurecíveis | Roscas | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
Brocas | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
Brocas | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 |
Valores de corte | ||||||||||
Para M10-M12 | ||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | Maquinação | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Brocas | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Brocas | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
Brocas | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Aços de baixa liga temperados | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Brocas | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
≤ 1000 N/mm² | Roscas | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
Brocas | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Aços de liga temperados | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Brocas | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Aços de nitruração | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Brocas | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Aços de ferramenta | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Brocas | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Aços rápidos | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Brocas | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Aços inox | ||||||||||
Aços inox | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
Brocas | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
Titânio e ligas de titânio | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
Brocas | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
Ligas especiais | ≤ 1200 N/mm² | Roscas | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
Brocas | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
Metais fundidos | ||||||||||
Ferro fundido | ≤ 300 HB | Roscas | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Brocas | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | Roscas | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
Brocas | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
Metais não ferrosos | ||||||||||
Alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
Brocas | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
Ligas de alumínio | ≤ 450 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Brocas | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
Ligas de alumínio forjado | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Brocas | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Brocas | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
Cobre de baixa liga | ≤ 400 N/mm² | Roscas | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
Brocas | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
Latão, corte longo | ≤ 600 N/mm² | Roscas | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Brocas | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
Bronze, corte longo | ≤ 850 N/mm² | Roscas | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
Brocas | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
Plásticos | ||||||||||
Plásticos, termoendurecíveis | Roscas | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
Brocas | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
Plásticos, termoplástico | Roscas | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
Brocas | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 |
Legenda |
vc = velocidade de corte [m/min] |
f = avanço [mm/r] |
n = rotações por minuto [rpm] |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!