Broca craneana HSS
FRESA OCA 12MM
Art. 0630930120
EAN 4038898425304
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alto desempenho e progresso rápido na perfuração com uma vida útil longa
Em contraste com a perfuração sólida, apenas é cortado um anel metálico fino. O núcleo da broca é ejetado por uma cavilha de ejeção.
Não é necessária perfuração prévia, não forma rebarbas
Não é necessário pré ou pós-processamento
Geometria de corte otimizada
- Vida útil longa em comparação com muitas brocas craneanas padrão
- Perfil de perfuração limpo
- Furos com tolerâncias precisas
Orientação precisa, sem deslizar
Adequada para perfurações de sobreposição. Perfuração sem problemas em tubos e superfícies curvas.
- Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente para aumentar significativamente a vida útil. Não utilize em estado seco.
- Não adequada para madeira prensada e ligas de aço
Fichas Técnicas(X)
Aço inoxidável, ferro fundido, madeira, materiais sobrepostos, madeira com pregos. Particularmente adequado para aço, chapa de metal fina, metais não ferrosos e plásticos.
Qualidade | Padrão Würth |
Profundidade de corte | 30 mm |
Diâmetro | 12 mm |
Comprimento | 64,2 mm |
Material a ser tratado | Aço, Alumínio, Madeira |
Tipo de haste | Weldon |
Superfície | Simples |
Material de corte | HSS |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!