Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca craneana HSS

FRESA OCA 12MM

Art. 0630930130

EAN 4038898425311

Entre na sua conta para ver preços
Broca craneana HSS

Art. 0630930130

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Com haste soldada de ∅19 mm. Para utilização em perfuradoras de núcleo magnético móveis ou berbequins estacionários para o acabamento de orifícios grandes de até ∅ 50 mm e uma profundidade de corte máxima de 50 mm. Adequada para a maioria das perfuradoras magnéticas.

Alto desempenho e progresso rápido na perfuração com uma vida útil longa


Em contraste com a perfuração sólida, apenas é cortado um anel metálico fino. O núcleo da broca é ejetado por uma cavilha de ejeção.



Não é necessária perfuração prévia, não forma rebarbas


Não é necessário pré ou pós-processamento



Geometria de corte otimizada


  • Vida útil longa em comparação com muitas brocas craneanas padrão

  • Perfil de perfuração limpo

  • Furos com tolerâncias precisas


Orientação precisa, sem deslizar


Adequada para perfurações de sobreposição. Perfuração sem problemas em tubos e superfícies curvas.

Aviso
  • Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente para aumentar significativamente a vida útil. Não utilize em estado seco.

  • Não adequada para madeira prensada e ligas de aço
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aço inoxidável, ferro fundido, madeira, materiais sobrepostos, madeira com pregos. Particularmente adequado para aço, chapa de metal fina, metais não ferrosos e plásticos.

Qualidade

Padrão Würth

Profundidade de corte

30 mm

Diâmetro

13 mm

Comprimento

64,2 mm

Material a ser tratado

Aço, Alumínio, Madeira

Tipo de haste

Weldon

Superfície

Simples

Material de corte

HSS

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cavilha de ejeção Para fresas ocas de metal

PINO EJECTOR PARA FRESAS OCAS 30MM

x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.