Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca craneana HSS

Broca craneana HSS
FRESA OCA 18MM

Art. 0630930180

EAN 4038898425366

Entre na sua conta para ver preços
Broca craneana HSS

Art. 0630930180
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
Com haste soldada de ∅19 mm. Para utilização em perfuradoras de núcleo magnético móveis ou berbequins estacionários para o acabamento de orifícios grandes de até ∅ 50 mm e uma profundidade de corte máxima de 50 mm. Adequada para a maioria das perfuradoras magnéticas.

Alto desempenho e progresso rápido na perfuração com uma vida útil longa


Em contraste com a perfuração sólida, apenas é cortado um anel metálico fino. O núcleo da broca é ejetado por uma cavilha de ejeção.



Não é necessária perfuração prévia, não forma rebarbas


Não é necessário pré ou pós-processamento



Geometria de corte otimizada


  • Vida útil longa em comparação com muitas brocas craneanas padrão

  • Perfil de perfuração limpo

  • Furos com tolerâncias precisas


Orientação precisa, sem deslizar


Adequada para perfurações de sobreposição. Perfuração sem problemas em tubos e superfícies curvas.

Aviso
  • Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente para aumentar significativamente a vida útil. Não utilize em estado seco.

  • Não adequada para madeira prensada e ligas de aço
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aço inoxidável, ferro fundido, madeira, materiais sobrepostos, madeira com pregos. Particularmente adequado para aço, chapa de metal fina, metais não ferrosos e plásticos.

Qualidade

Padrão Würth

Profundidade de corte

30 mm

Diâmetro

18 mm

Comprimento

64,2 mm

Material a ser tratado

Aço, Alumínio, Madeira

Tipo de haste

Weldon

Superfície

Simples

Material de corte

HSS

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cavilha de ejeção Para fresas ocas de metal

PINO EJECTOR PARA FRESAS OCAS 30MM