Broca craneana diamantada para trabalho molhado 1 1/4 pol. Longlife & Speed
Bro cran dia p/ trab água 1 1/4'' Longlife & Speed
BROCA DS ZEBRA 1 1/4 L400-D350
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Velocidade de perfuração extremamente elevada
Capacidade de perfuração até três vezes superior em relação à de produtos concorrentes graças ao inovador processo de sinterização dos segmentos (CLEANTEC). Os diamantes premium com extremidades de corte extremamente agressivas estão integrados no segmento de forma ideal e uniforme, o que previne a rutura prematura dos diamantes. A nova tecnologia Würth CLEANTEC
proporciona um segmento de diamante único e flexível que cumpre até os mais exigentes requisitos em aplicações que envolvam betão armado.
Vida útil extraprolongada
Segmentos com altura muito elevada em relação à aos produtos concorrentes, o que permite uma vida útil duas a três vezes superior.
Uma única broca craniana para quase todos os materiais de construção
A broca ZEBRA® Longlife & Speed substitui, no mínimo, duas brocas de coroa convencionais. Isto significa que o utilizador tem sempre a broca craniana adequada para o trabalho disponível no seu estaleiro de obra.
Menor resistência no material
Os segmentos 10% mais finos em relação à concorrência previnem perdas provocadas por fricção. Isto facilita também o corte.
União dos segmentos em viscoplástico, mas de alta resistência
O processo especial de indução por alta frequência (HFI) minimiza consideravelmente a rutura dos segmentos diamantados da broca (ao contrário de outros processos), mesmo nas aplicações mais exigentes.
Perfurar o ferro de armação só com licença de um engenheiro civil!
Fichas Técnicas(X)
Aplicações frequentes
Betão antigo, betão, tubos de betão, abrasivos, betão fresco, betão desativado, tijolo sílico-calcário (macio/duro), tijolo clínquer (macio/duro), reforços fortes (≥ 25 mm), granito (macio/duro), Poroton (macio/duro), pedras de pavimento interligadas, asfalto, argamassa, estuque, betonilha
(para conhecer mais aplicações, consultar o resumo de aplicações das brocas cranianas diamantadas para trabalhos a água)
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração no betão (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração na armadura (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Conector de rosca | RI 1 1/4 pol. |
Diâmetro (Ø) | 350 mm |
Comprimento de trabalho | 400 mm |
Comprimento | 482 mm |
Altura do segmento | 11 mm |
Espessura do segmento | 4.5 mm |
Número de segmentos | 19 UNID |
Ligação do segmento | HFI |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!