Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca craneana diamantada para trabalho molhado 1/2 pol. Longlife & Speed

Broca cran. molh. diam. 1/2 pol. Longlife & Speed
BROCA DS ZEBRA 1/2 DIAMANTADA 9MM,68X90
ZEBRA

Art. 5456060068
EAN 4050642469310

Entre na sua conta para ver preços
Broca craneana diamantada para trabalho molhado 1/2 pol. Longlife & Speed

Art. 5456060068

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Brocas craneanas diamantadas de última geração para trabalhos molhados, com velocidade de perfuração extremamente rápida, mesmo em reforços de ferro, e uma vida útil muito longa no setor da construção civil.

Velocidade de perfuração extremamente elevada


Capacidade de perfuração até três vezes superior em relação a outras brocas craneanas para trabalho molhado graças ao inovador processo de sinterização dos segmentos (CLEANTEC). Os diamantes premium com extremidades de corte extremamente agressivas estão integrados no segmento de forma ideal e uniforme, o que previne a rutura prematura dos diamantes. A nova tecnologia WÜRTH CLEANTEC


proporciona um segmento de diamante único e flexível que cumpre até os mais exigentes requisitos em aplicações que envolvam betão armado.



Vida útil extraprolongada


Segmentos com altura muito elevada em relação aos produtos concorrentes, o que permite uma vida útil duas a três vezes superior.




União dos segmentos em viscoplástico, mas de alta resistência


O processo especial de indução por alta frequência (HFI) minimiza consideravelmente a rutura dos segmentos diamantados da broca (ao contrário de outros processos), mesmo nas aplicações mais exigentes.



Uma broca única para quase todos os materiais de construção


Isto significa que o utilizador tem quase sempre a broca certa para a sua aplicação no estaleiro de obra.



Menor resistência no material


Os segmentos 10% mais finos em relação à concorrência previnem perdas provocadas por fricção. Isto facilita também o corte.


Aviso

Perfurar o ferro de armação só com licença de um engenheiro civil!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aplicações frequentes


Betão antigo, betão, tubos de betão, abrasivos, betão fresco, betão desativado, tijolo sílico-calcário (macio/duro), tijolo clínquer (macio/duro), reforços fortes (≥ 25 mm), granito (macio/duro), Poroton (macio/duro), pedras de pavimento interligadas, asfalto, argamassa, estuque, betonilha



(para conhecer mais aplicações, consulte o resumo de aplicações das brocas craneanas diamantadas para trabalhos molhados)

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de perfuração no betão (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Velocidade de perfuração na armadura (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Conector de rosca

RE 1/2 pol.

Diâmetro (Ø)

68 mm

Comprimento de trabalho

90 mm

Comprimento

145 mm

Altura do segmento

9 mm

Espessura do segmento

3.0 mm

Número de segmentos

1 UNID

Design

Anel

Ligação do segmento

HFI

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para broca craneana

ADAPTADOR DS WURTH NDS - 11/4. E 1/2 .

Adaptador de ligação para máquinas WDS e de terceiros
x 1 Un.
Adaptador para broca craneana

ADAPTADOR DS WURTH DS - 11/4.- 1/2 .

Adaptador de ligação para máquinas WDS e de terceiros
x 1 Un.
Adaptador para broca craneana

ADAPTADOR DS DD-BI-11/4 . E 1/2.

Adaptador de ligação para máquinas WDS e de terceiros
x 1 Un.
Adaptador para broca craneana

ADAPTADOR DD-BU-11/4. E 1/2.

Adaptador de ligação para máquinas WDS e de terceiros
x 1 Un.
Extensões Para brocas craneanas de 1/2

EXTENSOR DS 1/2. 200 MM

A partir do diâmetro de broca craneana de 32 mm
x 1 Un.
Extensões Para brocas craneanas de 1/2

EXTENSOR DS 1/2 . 500 MM

A partir do diâmetro de broca craneana de 32 mm
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica