Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca craniana leve resistente a martelo

Broca craneana leve resistente à percussão
SERRA CRANEANA PARA BETAO D.68MM

Art. 0632410068

EAN 4048539437801

Entre na sua conta para ver preços
Broca craniana leve resistente a martelo

Art. 0632410068
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
Broca rápida e leve

Broca resistente à percussão especialmente concebida para utilização em berbequins com percussão e martelos perfuradores até 4 kg



Dentes em carboneto completamente novos com disposição assimétrica e geometria afiada


Poder de impacto significativamente superior, comportamento de perfuração mais agressivo e, por isso, até 20% mais rápido do que as brocas comparáveis.



Construção leve especial


Até 10% menos peso para manuseamento melhorado e condições de trabalho mais confortáveis.



Espessura da parede reduzida, hélice especial e chanfradura no anel dentado


Remoção melhorada e mais rápida do pó de perfuração, fricção reduzida e, consequentemente, menor desgaste e uma vida útil mais longa.



Dois orifícios de perfuração na parede assimetricamente dispostos


Desencaixe mais fácil do veio de montagem e remoção do núcleo da broca para maior facilidade de utilização.



Suporte de brocas


Rosca M16

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Alvenaria, por exemplo, tijolo maciço e tijolo alveolar, betão arejado, tijolo sílico-calcário e pedra natural, dependendo da dureza.


Canalização, aquecimento, drenagem, água, águas residuais e tubos de ventilação com e sem isolamento, bem como comutadores, caixas de derivação e distribuição, exaustores (em cozinhas), etc.

Diâmetro

68 mm

Número de dentes

6 UNID

Profundidade de perfuração

50 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca centradora Carboneto de tungsténio

BROCA CENTRADORA D.8MM

Para utilização com serras craneanas de carboneto de tungsténio e brocas de perfuradora leves resistentes a martelos em alvenaria
x 1 Un.
Fixação padrão hexagonal, tamanho 11 Para brocas

ENCAIXE SEXTAVADO SW11 90MM

x 1 Un.
Fixação padrão hexagonal, tamanho 11 Para brocas

ENCAIXE SEXTAVADO SW11 370MM

x 1 Un.
Bucha de aperto padrão com encaixe tipo SDS-plus

ENCAIXE PLUS 105MM

Para berbequins de percussão
x 1 Un.
Bucha de aperto padrão com encaixe tipo SDS-plus

ENCAIXE PLUS 220MM

Para berbequins de percussão
x 1 Un.
Bucha de aperto padrão com encaixe tipo SDS-plus

ENCAIXE PLUS 370MM

Para berbequins de percussão