Broca de aspiração/extração Plus D
Broca de aspiração/extração Plus D
BROCA COM ASPIRACAO D.10MM
Art. 0648451027
EAN 4058794197211
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perfuração sem pó
- O pó é aspirado imediatamente à medida que surge no furo
- Protege o utilizador de danos para a saúde
- Aumenta a vida útil
- Não é necessária qualquer limpeza subsequente do furo
- Prevenção significativa do pó produzida no estaleiro de obra
Perfuração muito rápida com longa vida útil
Geometria robusta da cabeça de 2 lâminas e furos de extração muito grandes na cabeça da broca
Compatível com todos os aspiradores comuns com certificação de classe de pó M
Adaptador flexível para aspiração, construído numa única peça
Perfuração precisa
Ponta especial de autocentragem
- O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro civil
- Cumpra as instruções de utilização incluídas
- Apenas para utilização com aspiradores de pó da classe M
Fichas Técnicas(X)
- Furos limpos e isentos de pó para a aplicação de buchas químicas
- Furos para a instalação posterior ou substituição de ferro armado mal colocado
- Trabalhos em áreas críticas que devem ser mantidas sem poeira, como edifícios públicos, hospitais, etc.
- Trabalhos de renovação onde a poeira deve ser evitada para proteger o utilizador
Diâmetro (Ø) | 10 mm |
Comprimento | 270 mm |
Comprimento de trabalho | 150 mm |
Número de extremidades de corte | 2 UNID |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Suavidade de execução (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Precisão (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Resistência do reforço (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |