Broca de coroa para trabalhos a seco diamantada para azulejos, sede M14
Broca de coroa para trabalhos a seco diamantada p/ azulejos M14
COROA DIAMANTADA SPEED M14 D.25MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Furação extremamente rápida
graças ao revestimento diamantado a vácuo
Até Ø 14 mm com cera de refrigeração especial
Fácil remoção do núcleo da broca
- < Ø 50 mm com ranhuras laterais
- Acima de Ø 50 mm com ranhuras laterais e furos adicionais
- Sem necessidade de água!
- Sem necessidade de regulação da velocidade.
- As brocas são aproximadamente 0,5 mm a 1 mm mais compridas do que o necessário. Isto faz com que seja mais fácil furar mais profundamente no substrato (por exemplo, broca para pedra), evitando danos no azulejo.
Fichas Técnicas(X)
- Particularmente adequada para azulejos e grés com uma espessura até 15 mm. Podem ser furados materiais mais espessos até ao comprimento de trabalho especificado, mas será preciso fazer pausas mais frequentes para arrefecimento.
- Adequada para cerâmica dura, painéis finos de granito e mármore e tijolos de cozimento profundo.
- Furação de pontos: Segure o berbequim inclinado quando a broca estiver em movimento e depois desloque-o gradualmente para uma posição perpendicular.
- Leves movimentos circulares aumentam a velocidade de furação e preservam as brocas.
- Atenção: Deve fazer uma breve pausa para a broca arrefecer, especialmente quando estiver a perfurar há mais de 30 segundos ou quando estiver a furar materiais espessos.
- Regra geral, fazer pausas regulares para permitir que a broca arrefeça aumenta a vida útil das brocas.
- Utilize apenas brocas em modo rotativo!
- Assegure-se de que é usado equipamento de proteção adequado!
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Padrão de perfuração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Sistema de resolução de problemas (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 25 mm |
Comprimento de trabalho | 35 mm |
Comprimento | 60 mm |
Design | Ranhuras laterais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!