Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca de grés com veio poligonal

Broca de grés, veio poligonal
BROCA POLIGONAL P/GRES D8X106MM

Art. 0641418011
EAN 4062856493258
Entre na sua conta para ver preços
Broca de grés com veio poligonal

Art. 0641418011
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
A solução ideal, mesmo para azulejos em grés extremamente duros com uma dureza até nível 9/Mohs, bem como vidro e porcelana

Geometria especial da lâmina de carboneto (trabalho preciso de retificação em várias superfícies)


  • Furação precisa

  • Furação precisa e sem aparas


Novo encaixe poligonal


  • Não escorrega na bucha de aperto

  • Ótima transmissão de binário


Indicador da profundidade da furação


O anel colorido indica a profundidade ideal de furação



Não é necessária refrigeração


Furação a seco

Aviso
  • Velocidade máx.: Diâmetro 5 mm (800 rpm), diâmetro 6 e 8 mm (600 rpm), diâmetro 10 e 12 mm (400 rpm), diâmetro 14 mm (200 rpm)

  • Não é adequada para furação com percussão. Apenas para furação rotativa!

  • Pressão de contacto ideal: 35–45 kg

  • Se a velocidade de rotação estiver de acordo com a recomendada para o diâmetro da broca e aplicada a pressão de contacto adequada, mas a broca não estiver a furar é porque a ponta da broca chegou ao fim de vida.

  • Evite exercer uma alta pressão de contato na broca quando esta não se encontra em rotação → Risco de quebra!

  • Pressão de contacto demasiado baixa e/ou velocidade de furação demasiado elevada → A vida útil termina prematuramente!

  • Evite movimentos de inclinação e rotação durante o processo de furação → Risco de quebra!

  • Recomendamos efetuar furos de teste (idealmente em materiais residuais dos azulejos a perfurar)

  • Se for utilizada a broca de 14 mm de diâmetro, a furação prévia deve ser efetuada com uma broca adicional (8 mm).
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Furação rotativa em placas de grés, grés porcelânico, vidro (sem ser vidro de segurança) e porcelânicas. Ideal para berbequins elétricos e a bateria.

Instruções

1. Inicie o furo com precisão de ponto, aplicando uma ligeira pressão


2. Ligue o berbequim


3. Aplique a pressão de contacto total → Deve ouvir-se um som de raspagem


4. Utilize uma pressão de contacto reduzida assim que o azulejo tiver sido totalmente furado

Diâmetro (Ø)

8 mm

Comprimento

106 mm

Diâmetro da haste

10 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Polígono

Versatilidade (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Berbequim BM 10-E COMPACT

BERBEQUIM APARAFUSADOR BM 10 E COMPACT

Berbequim compacto e potente para uma perfuração rápida e potente de madeira, alumínio, metal e aço inox