Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca de impacto DUO-S com haste lisa

Broca de impacto DUO-S com haste cilíndrica
BROCA CILINDRICA DUO-S D.12,0X150MM

Art. 0637201215

EAN 4050641971043

Entre na sua conta para ver preços
Broca de impacto DUO-S com haste lisa

Art. 0637201215

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Broca de impacto de alto desempenho com as características de uma broca de percussão.

Perfuração de alta precisão


Ponta de centragem com excecionais propriedades de centragem



Resistente à percussão, extremamente robusta e concebida para as aplicações mais exigentes


  • Tecnologia topo-de-gama de endurecimento por vácuo

  • Ponta em carboneto cimentado de alta resistência

  • Soldadura ótima através de tecnologia de alto vácuo, resistente ao calor até 1100 °C

  • Haste de fixação especialmente temperada e revenida

  • Cabeça de broca de alta resistência, haste com o mesmo material da broca de percussão


Perfuração rápida


  • Placa de carboneto cimentado polida de forma agressiva

  • Transportador multiespiral com espiral de grande volume


Adequadas para perfuração em rotação e de impacto


Geometria especial da ponta de carboneto cimentado



Testado por PGM


Adequado para efetuar furos para ancoragens sujeitas a aprovação.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para perfuração com impacto em betão, alvenaria, tijolo sílico-calcário e pedra natural. Adequada também para perfuração rotativa em cerâmica e mármore. Adequada para utilização em berbequins de impacto e berbequins rotativos, bem como em berbequins de percussão com encaixe para bucha.

Diâmetro (Ø)

12 mm

Comprimento

150 mm

Comprimento de trabalho

90 mm

Diâmetro da haste

10 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Haste cilíndrica

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos