Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Broca de impacto DUO-S com haste lisa

Broca de impacto DUO-S com haste cilíndrica
BROCA CILINDRICA DUO-S D.14,0X150MM
ZEBRA

N.º de art. 0637201415

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Broca de impacto DUO-S com haste lisa

N.º de art. 0637201415

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Broca de impacto de alto desempenho com as características de uma broca de percussão.

Perfuração de alta precisão


Ponta de centragem com excecionais propriedades de centragem



Resistente à percussão, extremamente robusta e concebida para as aplicações mais exigentes


  • Tecnologia topo-de-gama de endurecimento por vácuo

  • Ponta em carboneto cimentado de alta resistência

  • Soldadura ótima através de tecnologia de alto vácuo, resistente ao calor até 1100 °C

  • Haste de fixação especialmente temperada e revenida

  • Cabeça de broca de alta resistência, haste com o mesmo material da broca de percussão


Perfuração rápida


  • Placa de carboneto cimentado polida de forma agressiva

  • Transportador multiespiral com espiral de grande volume


Adequadas para perfuração em rotação e de impacto


Geometria especial da ponta de carboneto cimentado



Testado por PGM


Adequado para efetuar furos para ancoragens sujeitas a aprovação.

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1  |  2

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para perfuração com impacto em betão, alvenaria, tijolo sílico-calcário e pedra natural. Adequada também para perfuração rotativa em cerâmica e mármore. Adequada para utilização em berbequins de impacto e berbequins rotativos, bem como em berbequins de percussão com encaixe para bucha.

Diâmetro (Ø)

14 mm

Comprimento

150 mm

Comprimento de trabalho

90 mm

Diâmetro do veio

10 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Haste cilíndrica

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

N.º de art. N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica