Broca de impacto DUO-S com haste lisa
Broca de impacto DUO-S com haste cilíndrica
BROCA CILINDRICA DUO-S D.7,0X100MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perfuração de alta precisão
Ponta de centragem com excecionais propriedades de centragem
Resistente à percussão, extremamente robusta e concebida para as aplicações mais exigentes
- Tecnologia topo-de-gama de endurecimento por vácuo
- Ponta em carboneto cimentado de alta resistência
- Soldadura ótima através de tecnologia de alto vácuo, resistente ao calor até 1100 °C
- Haste de fixação especialmente temperada e revenida
- Cabeça de broca de alta resistência, haste com o mesmo material da broca de percussão
Perfuração rápida
- Placa de carboneto cimentado polida de forma agressiva
- Transportador multiespiral com espiral de grande volume
Adequadas para perfuração em rotação e de impacto
Geometria especial da ponta de carboneto cimentado
Testado por PGM
Adequado para efetuar furos para ancoragens sujeitas a aprovação.
Fichas Técnicas(X)
Para perfuração com impacto em betão, alvenaria, tijolo sílico-calcário e pedra natural. Adequada também para perfuração rotativa em cerâmica e mármore. Adequada para utilização em berbequins de impacto e berbequins rotativos, bem como em berbequins de percussão com encaixe para bucha.
Diâmetro (Ø) | 7 mm |
Comprimento | 100 mm |
Comprimento de trabalho | 54 mm |
Diâmetro do veio | 7 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Haste cilíndrica |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |