Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca de percussão Longlife Quadro-L, mandril SDS-plus

Brocas de percussão Longlife Quadro-L
BROCA PLUS LONGLIFE 5,0X160MM
ZEBRA

Art. 0648005016
EAN 4047376833500
Entre na sua conta para ver preços
Broca de percussão Longlife Quadro-L, mandril SDS-plus

Art. 0648005016

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Brocas de percussão resistentes a reforços com cabeça simétrica de carboneto cimentado de alta resistência numa só peça e 4 extremidades de corte. A geometria e qualidade do material garante uma perfuração precisa e estável.

Não encrava nem se descentra


A geometria simétrica das 4 extremidades de corte com um angulo de 90° impede que a broca encrave ou se descentre ao encontrar reforços e pedras duras em betão.



Propriedades de perfuração perfeitas


  • Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca.

  • 5-16 mm: Um só elemento de carboneto (fig. 1) garante um elevado nível de estabilidade, graças a uma maior superfície de ligação com o corpo de aço

  • 18-32 mm: Elemento com várias peças de carboneto cimentado (Fig. 2) para um progresso mais rápido na perfuração e melhor amortecimento das forças de torção graças ao seu desenho com três secções


Excelente orientação no furo


Graças à geometria da broca com 4 extremidade de corte e 4 espirais.



Velocidade de perfuração constante


Graças à geometria especial da cabeça



Perfuração precisa


Devido à ponta de autocentragem

Aviso

Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil. Com elevados comprimentos de broca, efetue a perfuração prévia com uma broca curta do mesmo diâmetro.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Suavidade de execução (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Precisão (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Resistência do reforço (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Diâmetro (Ø)

5 mm

Comprimento

160 mm

Comprimento de trabalho

100 mm

Número de extremidades de corte

4 UNID

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-plus

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Estojo de brocas de percussão Longlife Quadro-L, mandril SDS-plus

CONJ. BROCAS PLUS LONGLIFE

ZEBRA
Brocas de percussão resistentes a reforços com cabeça simétrica de carboneto cimentado de alta resistência numa só peça e 4 extremidades de corte. A geometria e qualidade do material garante uma perfuração precisa e estável. 7 peças.
x 1 Un.
Adaptador para ferramentas de encaixe, plus to max

ADAPTADOR PLUS/MAX

Para brocas com mandril de acionamento SDS-plus em máquinas com mandril de acionamento SDS-max
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica