Broca de percussão Longlife Quadro-L, mandril SDS-plus
Brocas de percussão Longlife Quadro-L
BROCA PLUS LONGLIFE 6,0X160MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Não encrava nem se descentra
A geometria simétrica das 4 extremidades de corte com um angulo de 90° impede que a broca encrave ou se descentre ao encontrar reforços e pedras duras em betão.
Propriedades de perfuração perfeitas
- Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca.
- 5-16 mm: Um só elemento de carboneto (fig. 1) garante um elevado nível de estabilidade, graças a uma maior superfície de ligação com o corpo de aço
- 18-32 mm: Elemento com várias peças de carboneto cimentado (Fig. 2) para um progresso mais rápido na perfuração e melhor amortecimento das forças de torção graças ao seu desenho com três secções
Excelente orientação no furo
Graças à geometria da broca com 4 extremidade de corte e 4 espirais.
Velocidade de perfuração constante
Graças à geometria especial da cabeça
Perfuração precisa
Devido à ponta de autocentragem
Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil. Com elevados comprimentos de broca, efetue a perfuração prévia com uma broca curta do mesmo diâmetro.
Fichas Técnicas(X)
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Suavidade de execução (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Precisão (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Resistência do reforço (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 6 mm |
Comprimento | 160 mm |
Comprimento de trabalho | 100 mm |
Número de extremidades de corte | 4 UNID |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!