Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca de percussão Max Quadro-L Vario

Broca de percussão Max Quadro-L Vario
BROCA QUADRO-L VARIO ENC. MAX 25X320MM

Art. 0647052532

EAN 4056807568737

Entre na sua conta para ver preços
Broca de percussão Max Quadro-L Vario

Art. 0647052532
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
A solução perfeita para materiais duros ou reforçados, com cabeça simétrica de quatro lâminas e espiral Vario com reforço do núcleo.

Compatibilidade significativamente melhorada e reforçada


A geometria das lâminas simétricas 4 x 90° evita o prender e escorregar da broca ao bater, por exemplo, em ferro armado.



Perfuração visivelmente mais rápida


A geometria avançada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.



Furação perfeita ao longo de toda a vida útil


Geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca



Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhores, proporcionando em simultâneo uma maior proteção contra quebras


A espiral Vario com reforço do núcleo, assim como o ângulo mais agudo no final da mesma reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.



Ótima condução no furo


A ponta de quatro lâminas e a geometria de quatro espirais permite uma ótima condução da broca no furo.



Perfuração precisa


A ponta especial de autocentragem permite uma abertura precisa do furo.

Aviso

O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro (Ø)

25 mm

Comprimento

320 mm

Comprimento de trabalho

200 mm

Número de extremidades de corte

4 UNID

Número espirais

4 UNID

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Suavidade de execução (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Precisão (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Resistência do reforço (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-max