Broca de percussão Max Quadro-L Vario
Broca de percussão Max Quadro-L Vario
BROCA QUADRO-L VARIO ENC. MAX 28X370MM
Art. 0647052837
EAN 4056807568775

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatibilidade significativamente melhorada e reforçada
A geometria das lâminas simétricas 4 x 90° evita o prender e escorregar da broca ao bater, por exemplo, em ferro armado.
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria avançada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.
Furação perfeita ao longo de toda a vida útil
Geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca
Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhores, proporcionando em simultâneo uma maior proteção contra quebras
A espiral Vario com reforço do núcleo, assim como o ângulo mais agudo no final da mesma reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.
Ótima condução no furo
A ponta de quatro lâminas e a geometria de quatro espirais permite uma ótima condução da broca no furo.
Perfuração precisa
A ponta especial de autocentragem permite uma abertura precisa do furo.
O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 28 mm |
Comprimento | 370 mm |
Comprimento de trabalho | 250 mm |
Número de extremidades de corte | 4 UNID |
Número espirais | 2 UNID |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Suavidade de execução (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Precisão (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Resistência do reforço (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |