Broca de percussão Plus Duo-S
Broca percussão com 4 espirais Duo-S
BROCA PLUS QUADRO-R 10,0X160MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A geometria otimizada da broca afasta rapidamente as poeiras de perfuração da broca, garantindo um excelente progresso de perfuração.
Maior durabilidade
O elemento de carboneto reforçado com secções de reforço proporciona maior durabilidade.
Abertura precisa de furo
A ponta especial, autocentrante permite uma abertura precisa do furo.
Transmissão máxima de energia de impacto
A hélice com várias espirais, de grande volume, permite a transmissão máxima da energia de impacto.
Maior resistência à quebra
Graças ao reforço do núcleo da hélice da broca.
D 4.8 e 6.3: Broca especial para sistema de fixação por espigão SFS. Lembre-se de que: Com elevados comprimentos de broca, efetue a perfuração prévia com uma broca curta do mesmo diâmetro.
Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 10 mm |
Comprimento | 160 mm |
Comprimento de trabalho | 100 mm |