Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca de percussão Plus Duo-S

Broca percussão com 4 espirais Duo-S
BROCA PLUS QUADRO-R 6,0X160MM

Art. 064836 160
EAN 4024835887472

Entre na sua conta para ver preços
Broca de percussão Plus Duo-S

Art. 064836 160

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Broca de percussão forte com cabeça com duas extremidades de corte e hélice de núcleo reforçado, para a melhor velocidade de perfuração.
Permite uma perfuração rápida

A geometria otimizada da broca afasta rapidamente as poeiras de perfuração da broca, garantindo um excelente progresso de perfuração.



Maior durabilidade


O elemento de carboneto reforçado com secções de reforço proporciona maior durabilidade.



Abertura precisa de furo


A ponta especial, autocentrante permite uma abertura precisa do furo.



Transmissão máxima de energia de impacto


A hélice com várias espirais, de grande volume, permite a transmissão máxima da energia de impacto.



Maior resistência à quebra


Graças ao reforço do núcleo da hélice da broca.

Aviso

D 4.8 e 6.3: Broca especial para sistema de fixação por espigão SFS. Lembre-se de que: Com elevados comprimentos de broca, efetue a perfuração prévia com uma broca curta do mesmo diâmetro.

Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro (Ø)

6 mm

Comprimento

160 mm

Comprimento de trabalho

100 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica