Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/dMJ_hsx8JHo

Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM - 1
Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM - 2
Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM - 3
Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM - 4
Broca de percussão Plus Duo-S Vario - BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM - 5

Broca de percussão Plus Duo-S Vario

Broca de percussão Plus Duo-S Vario
BROCA DUO-S VARIO PLUS D.26,0X450MM

Art. 0648552645
EAN 4053479613888

Entre na sua conta para ver preços
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

Art. 0648552645
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
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.

Perfuração visivelmente mais rápida


A geometria ideal da ponta e as ranhuras assimetricamente dispostas nas extremidades de corte asseguram uma melhor tração.



Ótimo desempenho de perfuração com chanfraduras reforçadas


Os elementos reforçados a metal duro com chanfraduras reforçadas visivelmente maiores, reduzem consideravelmente a possibilidade de a broca bloquear nas chanfraduras reforçadas e aumentam a resistência.



Perfuração precisa


Graças à ponta de autocentragem especial.



Melhoria na velocidade, remoção de poeira e proteção contra quebra


A espiral Vario com reforço do núcleo, traseira que estreita à frente e alarga atrás, bem como o ângulo mais apertado no final da mesma, reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.

Aviso

O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Ø 4,8 e 6,3: Broca especial para sistema de montagem por espigão SFS. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Suavidade de execução (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Precisão (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Resistência do reforço (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Diâmetro (Ø)

26 mm

Comprimento

450 mm

Comprimento de trabalho

400 mm

Número de extremidades de corte

2 UNID

Número espirais

2 UNID

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-plus

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para ferramentas de encaixe, plus to max

ADAPTADOR PLUS/MAX

Para brocas com mandril de acionamento SDS-plus em máquinas com mandril de acionamento SDS-max