Broca de percussão Plus Duo-S Vario
Broca de percussão Plus Duo-S Vario
BROCA DUO-S VARIO PLUS D.6,5X260MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria ideal da ponta e as ranhuras assimetricamente dispostas nas extremidades de corte asseguram uma melhor tração.
Ótimo desempenho de perfuração com chanfraduras reforçadas
Os elementos reforçados a metal duro com chanfraduras reforçadas visivelmente maiores, reduzem consideravelmente a possibilidade de a broca bloquear nas chanfraduras reforçadas e aumentam a resistência.
Perfuração precisa
Graças à ponta de autocentragem especial.
Melhoria na velocidade, remoção de poeira e proteção contra quebra
A espiral Vario com reforço do núcleo, traseira que estreita à frente e alarga atrás, bem como o ângulo mais apertado no final da mesma, reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.
O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Ø 4,8 e 6,3: Broca especial para sistema de montagem por espigão SFS. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.
Fichas Técnicas(X)
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Suavidade de execução (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Precisão (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Resistência do reforço (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 6,5 mm |
Comprimento | 260 mm |
Comprimento de trabalho | 200 mm |
Número de extremidades de corte | 2 UNID |
Número espirais | 2 UNID |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!