Broca de percussão Plus Quadro-L
Broca de percussão Plus Quadro-L
BROCA ZEBRA QUADRO -D5,0-CT115-CU50MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Melhoria significativa da vida útil em varões e betão
- Graças à geometria de cabeça inovadora e simétrica com quatro lâminas de corte, cabeça de carboneto sólido (diâmetro de 5-20 mm), elemento de peça única de carboneto e o design de pico (diâmetro de 22-32 mm)
- As margens dos varões nas lâminas de corte impedem que a broca encrave ou se desvie do centro ao ser utilizada, por exemplo, em reforços
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria da ponta melhorada com fortes lâminas, ranhuras adicionais para poeira e lâminas de corte curvas (diâmetro de 5-20 mm) garantem um avanço rápido da perfuração e a condução dos resíduos resultantes da perfuração para a espiral
Nova espiral multi-zona com diâmetro otimizado para uma resistência visivelmente superior à quebra, maior velocidade de perfuração e excelente remoção de resíduos resultantes da perfuração
- Canais em espiral alternadamente largos e estreitos nos modelos Speed e Heavy Duty e resistência optimizada do núcleo em espiral, bem como canais de extração largos e núcleo mais espesso na área da cabeça para diâmetros de 5-20 mm
- Espiral com núcleo reforçado, peso reduzido e aumento significativo do volume da espiral para um diâmetro de 22-32 mm
Abertura de rosca precisa
A ponta especial autocentradora com transições homogéneas e suaves permite uma perfuração precisa
Haste convexa e zona de transição
A extremidade em formato de esfera da haste e a zona de transição (transição suave da espiral para a haste a partir de um diâmetro de 18 mm) garantem uma transferência mais direcionada e, portanto, mais eficaz da energia de impacto para a ponta da broca, assegurando um avanço mais rápido da perfuração
Indicadores de desgaste na cabeça da broca
Indicadores para avaliar a precisão dimensional dos furos de fixação
Produto exclusivo Würth
Embalagem do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado pós-consumo) ou a partir de matérias-primas renováveis. A embalagem é 100% reciclável.
- Os varões só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro estrutural
- Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro
Fichas Técnicas(X)
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Suavidade de execução (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Precisão (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Resistência do reforço (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 5 mm |
Comprimento | 115 mm |
Comprimento de trabalho | 50 mm |
Número de extremidades de corte | 4 UNID |
Número espirais | 4 UNID |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!