Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca de percussão Plus Quadro-L

Broca de percussão Plus Quadro-L
BROCA ZEBRA QUADRO -D6,0-CT115-CU50MM

Art. 0648076011

EAN 4099618400957

Entre na sua conta para ver preços
Broca de percussão Plus Quadro-L

Art. 0648076011
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
A solução perfeita para materiais duros e reforçados, com uma geometria de cabeça inovadora e simétrica com quatro lâminas de corte e espiral multi-zona com diâmetro otimizado

Melhoria significativa da vida útil em varões e betão


  • Graças à geometria de cabeça inovadora e simétrica com quatro lâminas de corte, cabeça de carboneto sólido (diâmetro de 5-20 mm), elemento de peça única de carboneto e o design de pico (diâmetro de 22-32 mm)

  • As margens dos varões nas lâminas de corte impedem que a broca encrave ou se desvie do centro ao ser utilizada, por exemplo, em reforços


Perfuração visivelmente mais rápida


A geometria da ponta melhorada com fortes lâminas, ranhuras adicionais para poeira e lâminas de corte curvas (diâmetro de 5-20 mm) garantem um avanço rápido da perfuração e a condução dos resíduos resultantes da perfuração para a espiral



Nova espiral multi-zona com diâmetro otimizado para uma resistência visivelmente superior à quebra, maior velocidade de perfuração e excelente remoção de resíduos resultantes da perfuração


  • Canais em espiral alternadamente largos e estreitos nos modelos Speed e Heavy Duty e resistência optimizada do núcleo em espiral, bem como canais de extração largos e núcleo mais espesso na área da cabeça para diâmetros de 5-20 mm

  • Espiral com núcleo reforçado, peso reduzido e aumento significativo do volume da espiral para um diâmetro de 22-32 mm


Abertura de rosca precisa


A ponta especial autocentradora com transições homogéneas e suaves permite uma perfuração precisa



Haste convexa e zona de transição


A extremidade em formato de esfera da haste e a zona de transição (transição suave da espiral para a haste a partir de um diâmetro de 18 mm) garantem uma transferência mais direcionada e, portanto, mais eficaz da energia de impacto para a ponta da broca, assegurando um avanço mais rápido da perfuração



Indicadores de desgaste na cabeça da broca


Indicadores para avaliar a precisão dimensional dos furos de fixação



Produto exclusivo Würth



Embalagem do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado pós-consumo) ou a partir de matérias-primas renováveis. A embalagem é 100% reciclável.

Aviso
  • Os varões só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro estrutural

  • Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Suavidade de execução (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Precisão (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Resistência do reforço (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Diâmetro (Ø)

6 mm

Comprimento

115 mm

Comprimento de trabalho

50 mm

Número de extremidades de corte

4 UNID

Número espirais

4 UNID

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-plus

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador Para ferramentas de encaixe Plus a Max

ADAPTADOR PLUS/MAX

Para brocas com haste de montagem SDS-plus em máquinas com haste de encaixe SDS-max
x 1 Un.
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
x 1 Un.
Berbequim de percussão a bateria ABH 18 COMPACT M-CUBE

MARTELO PERF. ABH 18 COMPACT

Berbequim de percussão a bateria sem escovas, compacto e potente para trabalhos de pefuração de média intensidade e trabalhos leves de demolição