Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/dMJ_hsx8JHo

Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/wOrKTHpSBSg

Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM - 1
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM - 2
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM - 3
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM - 4
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM - 5
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario - BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM - 6

Broca de percussão Plus Quadro-L Vario

Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.14X450MM
ZEBRA

Art. 0648051445
EAN 4046777912852

Entre na sua conta para ver preços
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario

Art. 0648051445
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
A solução perfeita para ferro armado e materiais rígidos, dispõe de uma cabeça simétrica com quatro lâminas de corte e uma esperial Vario com reforço do núcleo

Compatibilidade melhorada significativamente com reforços


A geometria das extremidades de corte simétricas 4 x 90° (até Ø 10 mm com cabeça de carboneto sólido) evita que a broca fique presa ou se afaste do centro ao perfurar, por exemplo, reforços.



Perfuração visivelmente mais rápida


A geometria avançada da ponta e as elevações colocadas assimetricamente nas extremidades de corte asseguram uma tração melhorada.



Propriedades de perfuração perfeitas durante toda a vida útil


  • Geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca

  • 5-16 mm: Elemento de peça única de carboneto e superfície de fixação maximizada com o corpo de aço para maior estabilidade.

  • 18-32 mm: Elemento multipeças de carboneto para um progresso mais rápido na perfuração e design com três secções para melhorar o amortecimento das forças de torção.


Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando em simultâneo maior proteção contra ruturas.


Transportador em espiral Vario com traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral, assegurando fricção reduzida, maior estabilidade e máxima transmissão da energia de impacto.



Excelente orientação no furo


Broca com quatro extremidades de corte e geometria de quatro espirais para assegurar uma orientação ideal para o orifício perfurado.



Perfuração de pontos precisa


A ponta especial de autocentragem permite uma perfuração de pontos de alta precisão.

Aviso

O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Suavidade de execução (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Precisão (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Resistência do reforço (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Diâmetro (Ø)

14 mm

Comprimento

450 mm

Comprimento de trabalho

400 mm

Número de extremidades de corte

4 UNID

Número espirais

4 UNID

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-plus

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para ferramentas de encaixe, plus to max

ADAPTADOR PLUS/MAX

Para brocas com mandril de acionamento SDS-plus em máquinas com mandril de acionamento SDS-max
x 1 Un.
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

CEPHEUS
Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
x 1 Un.
Berbequim de percussão a bateria

MARTELO PERFURADOR ABH 18 COMPACT

MASTER M-CUBE
Berbequim de percussão a bateria sem escovas, compacto e potente, para trabalhos de furação médios e pesados e pequenos trabalhos de cinzelagem