Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.7X165MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatibilidade melhorada significativamente com reforços
A geometria das extremidades de corte simétricas 4 x 90° (até Ø 10 mm com cabeça de carboneto sólido) evita que a broca fique presa ou se afaste do centro ao perfurar, por exemplo, reforços.
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria avançada da ponta e as elevações colocadas assimetricamente nas extremidades de corte asseguram uma tração melhorada.
Propriedades de perfuração perfeitas durante toda a vida útil
- Geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca
- 5-16 mm: Elemento de peça única de carboneto e superfície de fixação maximizada com o corpo de aço para maior estabilidade.
- 18-32 mm: Elemento multipeças de carboneto para um progresso mais rápido na perfuração e design com três secções para melhorar o amortecimento das forças de torção.
Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando em simultâneo maior proteção contra ruturas.
Transportador em espiral Vario com traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral, assegurando fricção reduzida, maior estabilidade e máxima transmissão da energia de impacto.
Excelente orientação no furo
Broca com quatro extremidades de corte e geometria de quatro espirais para assegurar uma orientação ideal para o orifício perfurado.
Perfuração de pontos precisa
A ponta especial de autocentragem permite uma perfuração de pontos de alta precisão.
O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.
Fichas Técnicas(X)
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Suavidade de execução (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Precisão (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Resistência do reforço (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 7 mm |
Comprimento | 165 mm |
Comprimento de trabalho | 100 mm |
Número de extremidades de corte | 4 UNID |
Número espirais | 4 UNID |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!