Broca percussão com mandril de acionamento SDS-max Longlife Quadro-L
Broca de percussão Longlife Quadro-L com SDS-max
BROCA MAX LONGLIFE 18X940MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Não encrava nem se descentra
A geometria simétrica das 4 extremidades de corte com um angulo de 90° impede que a broca encrave ou se descentre ao encontrar reforços e pedras duras em betão.
Propriedades de perfuração perfeitas
Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca.
- 12-15 mm: Um só elemento de carboneto (fig. 1) garante um elevado nível de estabilidade, graças a uma maior superfície de ligação com o corpo de aço.
- 16 - 30 mm: elemento com várias peças de carboneto (fig. 2) para um progresso mais rápido na perfuração e melhor amortecimento das forças de torção graças ao seu desenho com três secções.
- Elemento em carboneto muito largo de várias peças, com 32-40 mm (fig. 3) e extremidades especialmente reforçadas para uma ótima durabilidade quando utilizado com berbequins de percussão muito potentes.
Excelente orientação no furo
Graças às quatro extremidades de corte e à geometria de quatro espirais da broca, a broca é orientada de forma ideal no furo perfurado. Perfuração perfeita de furos cilíndricos, ideais para utilização com fixações.
Velocidade de perfuração constante
A velocidade de perfuração permanece constante ao longo de toda a vida útil da broca, graças à geometria especial da cabeça.
Perfuração de pontos precisa
A ponta especial de autocentragem permite uma perfuração precisa.
Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil.
Com brocas compridas, efetue a perfuração prévia utilizando uma broca curta do mesmo diâmetro.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 18 mm |
Comprimento | 940 mm |
Comprimento de trabalho | 800 mm |
Número espirais | 4 UNID |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Suavidade de execução (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Precisão (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Resistência do reforço (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |