Broca craneana de fresa para betão Max
Broca craneana de fresa para betão Max
BROCA ATRAVESSAMENTO MAX 65MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resiste a golpes em ferro armado
Nova geometria de cabeça
Perfuração altamente precisa; a broca não prende nas chanfraduras reforçadas
Broca sólida para centrar com design de fresadora multicanelado/com três caneluras
Perfuração mais rápida, mesmo em materiais reforçados
Anel de corte externo agressivo com fresadoras de carboneto grandes e chanfraduras reforçadas especiais
Remoção rápida do pó de perfuração
Geometria em espiral otimizada
Menos vibração, transmissão de energia otimizada e estabilidade adicional
Veio cónico e largura traseira reforçada
Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 65 mm |
Comprimento | 550 mm |
Comprimento de trabalho | 430 mm |
Número de extremidades de corte | 6 UNID |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Suavidade de execução (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Precisão (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Resistência do reforço (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |