Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca craneana diamantada para trabalho molhado Com suporte de bit hexagonal de 1/4 de polegada

Broca diamantada para cerâmica 1/4 pol.
COROA DIAMANTADA P/ CERAMICA 1/4 D.12MM

Art. 0651911200
EAN 4045989738373

Entre na sua conta para ver preços
Broca craneana diamantada para trabalho molhado Com suporte de bit hexagonal de 1/4 de polegada

Art. 0651911200
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
Especificamente para utilização em berbequins sem fios

Perfuração precisa



Extremidades limpas, orifícios precisos


Sem separação ou fissuração de ladrilhos



Aberturas adicionais na área de corte


Fornecimento de água fria ideal e consistente



Encaixe de bit sextavado de 1/4"


Possibilidade de remoção/substituição extremamente rápida da broca



Suporte de bit grande, oco, com abertura adicional no corpo do bit


Fácil remoção do núcleo da broca

Aviso
  • Garanta um abastecimento de água contínuo e adequado. Nunca perfure a seco!

  • Posicione o modelo de perfuração de modo que o orifício de centragem ativo fique sempre no ponto mais baixo

  • Remova o núcleo da broca depois de cada operação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilizado para perfurar tijolos de barro ou ladrilhos e quando as brocas de carboneto para ladrilho convencionais atingem o seu limite. Para utilização em materiais duros como faiança, grés, azulejos cozidos, tijolos, azulejos vidrados, cerâmica, placas finas de granito e mármore, etc.

Instruções
  • Para utilização com potentes aparafusadoras a bateria, apenas mín. 12 V

  • Perfuração sem percussão!

  • Trabalhe apenas com o peso da aparafusadora a bateria. Mantenha a pressão de contacto mais uniforme possível neste processo

  • Espessura máxima do material: 10 mm

  • Mínimo recomendado de rotações por minuto: 1000 rpm

  • Certifique-se de que é utilizado equipamento de proteção adequado

Diâmetro (Ø)

12 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte universal E 6,3 (1/4)

ADAPTADOR 1/4. 51MM - COM BUCHA

Encaixe rápido
x 1 Un.
Modelo de perfuração

GUIA BROCA DIAMANTADA 4-14MM

x 1 Un.
Mangueira de água

TUBO AGUA BROCA DIAMANTADA

x 1 Un.
Pulverizador específico do produto, vazio

PULVERISADOR UNIVERSAL 1L

Pulverizador vazio reutilizável para aplicação fácil de produtos de bidões