Broca escareadora SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavada para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial
DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D4-20MM)
Art. 0694499420
EAN 4099618843853
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Máximo conforto
- Concebida para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial, para um trabalho ainda mais rápido e seguro, uma vez que não existe um binário inverso e, por conseguinte, nenhuma tensão no pulso.
- Geometria com três superfícies para aparas entre as transições dos passos, com patente pendente, para uma perfuração completamente suave, perfeitamente controlada, com esforço mínimo.
- Geometria da ponta SMART STEP com patente pendente, com passo extremamente desigual, para perfurar com esforço mínimo e orientação perfeita da ferramenta
Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect e ao material de corte HSCo
- Vida útil até 12 vezes mais longa do que a das brocas escalonadas convencionais com revestimento
Velocidade máxima
- Até 4 vezes mais rápida do que as brocas escalonadas convencionais com revestimento
Precisão máxima
- Furos precisos e redondos sem rasgões ou fragmentação
- Furação precisa sem desvio da broca, bem como furação simples ou alargamento de um furo existente
- Redução significativa da formação de aparas
- Sem deformação da chapa metálica
Máxima versatilidade de aplicação
- Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais
- Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar
Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E
- Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto
- Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial
- Sem obstruções na saída do furo
Produto exclusivo WÜRTH
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Para utilização com aparafusadoras de impacto de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra da broca escalonada.
- Recomenda-se vivamente a refrigeração para uma vida útil muito mais prolongada, especialmente quando utilizar com uma aparafusadora de impacto e ao perfurar aço inoxidável
- Observe a tabela de velocidades
- Não empurre durante a furação. A broca escalonada penetra automaticamente na chapa metálica.
Fichas Técnicas(X)
- A ferramenta ideal para trabalhar chapa metálica
- Centragem, furação, alargamento de furos e rebarbação de chapa metálica, tubos e perfis numa só operação, utilizando berbequins manuais e equipamento estacionário
- Ideal para utilização na indústria da eletricidade, em sistemas de saneamento e aquecimento, oficinas automóveis, engenharia mecânica, fabrico de quadros de distribuição elétrica ou engenharia de recipientes e de equipamentos de engenharia
- Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial
- Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em berbequins portáteis, máquinas de furação em coluna e em pilar
- Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.
- Para materiais com uma espessura de material de até 3,5 mm
Diâmetro mín./máx. da broca | 4-20 mm |
Diâmetro da haste | 1/4 in |
Comprimento do veio | 26 mm |
Comprimento | 74 mm |
Tipo de haste | Adaptador para bits hexagonal, formato E, DIN3126 |
Superfície | nanoProtect |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Metal não ferroso, Plástico, Madeira |
| Art.-Nr. | Número de escalonamentos | Diâmetro da área de furação [mm] |
| 0694 499 412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694 499 420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694 499 630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!