Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/NGrUQwY-pgw

Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM - 1
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM - 2
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM - 3
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM - 4
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM - 5
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - BROCA HSCO SMARTSTEP  D2,50 MM - 6

Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP

Broca espiral HSCo DIN 338 SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D2,50 MM
ZEBRA SMART STEP

Art. 0626940250
EAN 4062856816385

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP

Art. 0626940250

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Broca multiusos com tecnologia SMART STEP exclusiva (a partir de um diâmetro de 2,5 mm) para furos redondos de alta precisão feitos manualmente em praticamente todos os materiais, como aço inox (p. ex., V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também é adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência de até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.

Geometria de ponta de broca escalonada com novo design (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)



Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais



Significativamente menos esforço em comparação com a perfuração com uma broca espiral extralonga convencional



Furos redondos precisos sem pré-marcação



Perfuração extremamente prática


  • Evita a pré-perfuração, perfuração inicial precisa sem se desviar do centro

  • Possibilidade de perfuração inclinada

  • Retificação simples ou alargamento de um furo existente

  • Perfeita para perfurar rebites

  • Ideal para a perfuração de materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como é o caso da construção de grades


Primeira broca espiral que permite uma perfuração manual precisa de furos com um diâmetro de até 20 mm sem pré-perfuração


  • Geometria de ponta de broca escalonada otimizada

  • Haste reduzida para um diâmetro de 12,7 mm a partir de um diâmetro nominal de > 13,0 mm para utilização com todas as buchas de aperto comuns com 3 mordentes


Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


  • Bucha de aperto sem torção: trabalho mais rápido e confortável

  • Transmissão ideal de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Embalagem sustentável do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle® em bronze

Aviso

Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Perfeita para a perfuração de tubos redondos (por exemplo, na construção de grades), pernos roscados, furos de rebites, chapas metálicas e materiais com perfis de pouca espessura

  • Ideal para uma perfuração rápida, confortável e de alta precisão em materiais sólidos

  • Ideal para furos com diâmetros grandes

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Aço, Ferro fundido, Aço inox, Titânio, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro (Ø)

2.5 mm

Comprimento (l1)

57 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

30 mm

Comprimento da ponta da broca (l3)

1.5 mm

Diâmetro da haste

2.5 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Acabamento óxido

Material de corte

HSCo

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, martensíticos, Aços inox, austenísticos, Titânio, Ligas de titânio, Aços para molas, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico

Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = velocidade [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Para diâmetro de 12,5–20,0
Designação do material Resistência à tração a partir de um diâmetro de 12,5 a partir de um diâmetro de 16,0 a partir de um diâmetro de 20,0
vc n f n f n f
de para de para de para de para
Aços estruturais gerais ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Aços nitretados ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Aços para ferramentas ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Aços rápidos ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Aços inox  1200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titânio  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Plásticos, Duroplastic 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Plásticos, termoplástico 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Madeira macia 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Madeira dura 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Parâmetros de corte para a broca espiral HSCo DIN 338 SMART STEP
Para diâmetro de 1,0–2,5
Designação do material Resistência à tração a partir de um diâmetro de 1,0 a partir de um diâmetro de 2,0 a partir de um diâmetro de 2,5
vc n f n f n f
de para de para de para de para
Aços estruturais gerais ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Aços nitretados ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Aços para ferramentas ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Aços rápidos ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Aços inox  1200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titânio  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Plásticos, Duroplastic 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Plásticos, termoplástico 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Madeira macia 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Madeira dura 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Para diâmetro de 6,3–10,0
Designação do material Resistência à tração a partir de um diâmetro de 6,3 a partir de um diâmetro de 8,0 a partir de um diâmetro de 10,0
vc n f n f n f
de para de para de para de para
Aços estruturais gerais ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Aços nitretados ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Aços para ferramentas ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Aços rápidos ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Aços inox  1200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titânio  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Plásticos, Duroplastic 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Plásticos, termoplástico 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Madeira macia 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Madeira dura 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Para diâmetro de 3,15–5,0
Designação do material Resistência à tração a partir de um diâmetro de 3,15 a partir de um diâmetro de 4,0 a partir de um diâmetro de 5,0
vc n f n f n f
de para de para de para de para
Aços estruturais gerais ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Aços com tratamento térmico sem ligas ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Aços com tratamento térmico com ligas ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Aços nitretados ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Aços para ferramentas ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Aços rápidos ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Aços inox  1200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titânio  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Plásticos, Duroplastic 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Plásticos, termoplástico 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Madeira macia 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Madeira dura 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações