Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP
Broca espiral HSCo DIN 338 SMART STEP
BROCA HSCO SMARTSTEP D8,50 MM
ZEBRA SMART STEP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geometria de ponta de broca escalonada com novo design (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais
Significativamente menos esforço em comparação com a perfuração com uma broca espiral extralonga convencional
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-perfuração, perfuração inicial precisa sem se desviar do centro
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Retificação simples ou alargamento de um furo existente
- Perfeita para perfurar rebites
- Ideal para a perfuração de materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como é o caso da construção de grades
Primeira broca espiral que permite uma perfuração manual precisa de furos com um diâmetro de até 20 mm sem pré-perfuração
- Geometria de ponta de broca escalonada otimizada
- Haste reduzida para um diâmetro de 12,7 mm a partir de um diâmetro nominal de > 13,0 mm para utilização com todas as buchas de aperto comuns com 3 mordentes
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Bucha de aperto sem torção: trabalho mais rápido e confortável
- Transmissão ideal de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Embalagem sustentável do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle® em bronze
Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!
Fichas Técnicas(X)
- Perfeita para a perfuração de tubos redondos (por exemplo, na construção de grades), pernos roscados, furos de rebites, chapas metálicas e materiais com perfis de pouca espessura
- Ideal para uma perfuração rápida, confortável e de alta precisão em materiais sólidos
- Ideal para furos com diâmetros grandes
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 8,5 mm |
Comprimento (l1) | 117 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 75 mm |
Comprimento da broca (l3) | 7,3 mm |
Diâmetro do veio | 8,5 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Acabamento óxido |
Material de corte | HSCo |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!