Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Início de sessão de cliente
Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Exclusivo Clientes Comerciais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 15000 Produtos

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.11,0MM
ZEBRA

N.º de art.: 0626931100

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed

N.º de art.: 0626931100

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Número

PU

x 1

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).

Informação do produto

Catálogo Würth(X)

Página do catálogo como PDF 1  |  2

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Adequado para tipo de máquina

Berbequim
Aparafusadoras sem fios

Material a ser tratado

Aço
Ferro fundido
Aço inox
Titânio
Alumínio

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro (Ø)

11 mm

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Subgrupo de material

Aços estruturais gerais
Aços temperados não ligados
Aços nitretados
Aços para ferramentas
Aços rápidos
Ferro fundido
Ferro dúctil
Ferro fundido maleável
Ferro fundido branco
Aços inox, sulfurados
Aços inox, austenísticos
Aços inox, martensíticos
Titânio
Aços para molas
Ligas de magnésio
Cobre, pouco ligado
Bronze, fragmentação curta
Bronze, fragmentação longa
Latão, fragmentação curta
Latão, fragmentação longa
Plásticos, duroplastic
Plásticos, termoplástico
Aços temperados ligados
Ligas de titânio
Ligas de alumínio
Alumínio
Ligas de alumínio fundido (<10% de silício)
Ligas de alumínio forjadas

Superfície

Múltiplas, refinadas

Material de corte

HSCo

Ângulo da ponta

135 Grau

Adequado para máquina de perfuração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comprimento

142 mm

Adequado para brocas sem fios (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquina de perfuração vertical (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Comprimento da ranhura para aparas

94 mm

Auto-centrável

Sim

Profundidade máx. de perfuração (D)

5xD

Profundidade de perfuração

55 mm