Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes comerciais
Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes comerciais
Exclusivo Clientes Comerciais
Contacte-nos 211 989 840
Entrega rápida
Mais de 15000 Produtos
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.12,5MM
ZEBRA
Preços exibidos para clientes após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 12,5 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Subgrupo de material | Aços estruturais gerais |
Superfície | Múltiplas, refinadas |
Material de corte | HSCo |
Ângulo da ponta | 135 Grau |
Adequado para máquina de perfuração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comprimento | 151 mm |
Adequado para brocas sem fios (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquina de perfuração vertical (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Comprimento da ranhura para aparas | 101 mm |
Auto-centrável | Sim |
Profundidade máx. de perfuração (D) | 5xD |
Profundidade de perfuração | 62,5 mm |