Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.13,0MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Até 50% mais rápido do que as brocas espirais convencionais com afiação da ponta
Geometria Speed
Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
Ângulo da ponta de 135° e design de afiação cruzada otimizada
Baixo atrito e rápida evacuação de aparas
Hélice Vario exclusiva
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm):
- Não desencaixa da bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Disponível exclusivamente na Würth
Fichas Técnicas(X)
Broca especialmente concebida para diferentes utilizações em berbequins a bateria e berbequins manuais
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 13 mm |
Comprimento (l1) | 151 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 101 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Múltiplas, refinadas |
Material de corte | HSCo |
Ângulo da ponta | 135 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!