Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/j_5IVq-DcE4

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM - 1
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM - 2
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM - 3
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM - 4

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed

BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM

Art. 0626930250

EAN 4056807579269

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed

Art. 0626930250
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
Broca de alta velocidade operada manualmente para orifícios precisos em praticamente todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido e metais não ferrosos (como por exemplo, alumínio, ligas de alumínio, bronze, plástico).

Até 50% mais rápido do que as brocas espirais convencionais com afiação da ponta


Geometria Speed



Excelente centragem, mesmo ao trabalhar em superfícies curvas


Ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada



Baixo atrito e rápida evacuação de aparas


Hélice Vario exclusiva



Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm):


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto


Produto exclusivo Würth



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Broca especialmente concebida para diferentes utilizações em berbequins a bateria e berbequins manuais

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Aço, Ferro fundido, Aço inox, Titânio, Alumínio

Qualidade

ZEBRA-Premium

Profundidade padrão/de perfuração

338 / 5xD

Diâmetro (Ø)

2,5 mm

Comprimento (l1)

57 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

30 mm

Diâmetro da haste

2,5 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Múltiplas, refinadas

Material de corte

HSCo

Ângulo da ponta

135 Grau

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

3 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Aços para molas, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Aços temperados ligados, Ligas de titânio, Ligas de alumínio, Alumínio, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio forjadas

Valores de corte
Para diâmetro de 1,0–2,5
Designação do material Resistência à tração a partir de um diâmetro de 1,0 a partir de um diâmetro de 2,0 a partir de um diâmetro de 2,5
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Aços revenidos e temperados com liga ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Aços inox
Aços inox ≤ 1200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titânio ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 850 N/mm² 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 850 N/mm² 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 600 N/mm² 40 60 12732 19099 0,018 6366 9549 0,063 5093 7639 0,080
Plásticos ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Para um diâmetro de 12,5-16,0
Designação do material Resistência à tração a partir de um diâmetro de 12,5 a partir de um diâmetro de 16,0
vc n f n f
de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Aços revenidos e temperados com liga ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Aços inox
Aços inox ≤ 1200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160
Titânio ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 850 N/mm² 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 850 N/mm² 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 600 N/mm² 40 60 1019 1528 0,250 796 1194 0,315
Plásticos ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
Para diâmetro de 6,3–10,0
Designação do material Resistência à tração a partir de um diâmetro de 6,3 a partir de um diâmetro de 8,0 a partir de um diâmetro de 10,0
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Aços revenidos e temperados com liga ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Aços inox
Aços inox ≤ 1200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titânio ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,100 191 318 0,100
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 850 N/mm² 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,080 955 1114 0,250
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 850 N/mm² 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,080 828 955 0,250
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 600 N/mm² 40 60 2021 3032 0,160 1592 2387 0,200 1273 1910 0,250
Plásticos ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Para diâmetro de 3,15–5,0
Designação do material Resistência à tração a partir de um diâmetro de 3,15 a partir de um diâmetro de 4,0 a partir de um diâmetro de 5,0
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços
Aços de construção em geral ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Aços revenidos e temperados com liga ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Aços inox
Aços inox ≤ 1200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titânio ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 850 N/mm² 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 850 N/mm² 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 600 N/mm² 40 60 4042 6063 0,100 3183 4775 0,125 2546 3820 0,125
Plásticos ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Óleo de cortar/furar CUT+COOL Perfect

CUT.COOL OLEO-CORTAR E FURAR PERFECT 5L

Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de tratamento de material mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas
x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média