Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,5MM Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,5MM Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,5MM
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/j_5IVq-DcE4

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,5MM - 1
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,5MM - 2
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,5MM - 3

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,5MM
ZEBRA

Art. 0626930550
EAN 4056807579351

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed

Art. 0626930550
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
Broca de alta velocidade operada manualmente para orifícios precisos em praticamente todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido e metais não ferrosos (como por exemplo, alumínio, ligas de alumínio, bronze, plástico).

Até 50% mais rápido do que as brocas espirais convencionais com afiação da ponta


Geometria Speed



Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas


Ângulo da ponta de 135° e design de afiação cruzada otimizada



Baixo atrito e rápida evacuação de aparas


Hélice Vario exclusiva



Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm):


  • Não desencaixa da bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Disponível exclusivamente na Würth

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Broca especialmente concebida para diferentes utilizações em berbequins a bateria e berbequins manuais

Adequado para tipo de máquina

Berbequim
Aparafusadoras sem fios

Material a ser tratado

Aço
Ferro fundido
Aço inox
Titânio
Alumínio

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro (Ø)

5,5 mm

Comprimento (l1)

93 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

57 mm

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Superfície

Múltiplas, refinadas

Material de corte

HSCo

Ângulo da ponta

135 Grau

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1200 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais
Aços temperados não ligados
Aços nitretados
Aços para ferramentas
Aços rápidos
Ferro fundido
Ferro dúctil
Ferro fundido maleável
Ferro fundido branco
Aços inox, sulfurados
Aços inox, austenísticos
Aços inox, martensíticos
Titânio
Aços para molas
Ligas de magnésio
Cobre, pouco ligado
Bronze, fragmentação curta
Bronze, fragmentação longa
Latão, fragmentação curta
Latão, fragmentação longa
Plásticos, duroplastic
Plásticos, termoplástico
Aços temperados ligados
Ligas de titânio
Ligas de alumínio
Alumínio
Ligas de alumínio fundido (<10% de silício)
Ligas de alumínio forjadas
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
Óleo para cortar e furar CUT+COOL Perfect

CUT.COOL OLEO-CORTAR E FURAR PERFECT 5L

Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de maquinagem mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas
x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L