Broca espiral HSCo DIN 338 Red Line, 19 peças, mala sistema
Broca espiral HSCo DIN 338 Red Line, 19 peças, mala sistema
CONJUNTO 19 BROCAS HSCO DIN338 RN 1-10MM
Art. 0617400019
EAN 4065233128576
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Furação rápida
- A forma pontiaguda garante menos atrito durante a furação e, por isso, é necessária menos força de avanço
- A robusta ponta afiada de comprimento curto permite uma furação rápida com um berbequim a bateria ou elétrico no estaleiro de obra e em montagens
- Remoção de aparas altamente eficiente
Autocentragem
A afiação cruzada garante uma excelente centragem mesmo em superfícies cilíndricas, eliminando a necessidade de pré-marcação e furo piloto
Bom desempenho de corte
O material de corte HSCo (M35) contém 5% de cobalto, o que proporciona uma maior resistência ao calor e dureza para corresponder aos requisitos mais exigentes"
Caixa compacta e prática para combinar com o sistema ORSY®, com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil.
Fichas Técnicas(X)
Aço e aço inox
Número de peças do conjunto/kit | 19 UNID |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSCo |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
BROCA HSCO DIN338 RN D.2,0MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.3,0MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.4,5MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.5,0MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.5,5MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.6,5MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.7,0MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.7,5MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.8,0MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.8,5MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.9,0MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.9,5MM
BROCA HSCO DIN338 RN D.10,0MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: