Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral HSCo DIN 338, Red Line, 25 peças, mala sistema

Broca espiral HSCo DIN 338 Red Line, 25 peças, mala sistema
CONJUNTO 25 BROCAS HSCO DIN338 1-13MM

Art. 0617400025
EAN 4065233126145

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSCo DIN 338, Red Line, 25 peças, mala sistema

Art. 0617400025
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
Disponível em caixa para o sistema ORSY®

Furação rápida


  • A forma pontiaguda garante menos atrito durante a furação e, por isso, é necessária menos força de avanço

  • A robusta ponta afiada de comprimento curto permite uma furação rápida com um berbequim a bateria ou elétrico no estaleiro de obra e em montagens

  • Remoção de aparas altamente eficiente


Autocentragem


A afiação cruzada garante uma excelente centragem mesmo em superfícies cilíndricas, eliminando a necessidade de pré-marcação e furo piloto



Bom desempenho de corte


O material de corte HSCo (M35) contém 5% de cobalto, o que proporciona uma maior resistência ao calor e dureza para corresponder aos requisitos mais exigentes



Caixa compacta e prática para combinar com o sistema ORSY®, com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aço e aço inox

Número de peças do conjunto/kit

25 UNID

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Vaporizado

Material de corte

HSCo

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Incluído na encomenda:
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.1,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.1,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.2,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.2,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.3,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.3,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.4,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.4,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.5,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.5,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.6,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.6,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.7,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.7,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.8,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.8,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.9,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.9,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.10,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.10,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.11,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

BROCA HSCO DIN338 RN D.12,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D12,5MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral  HSS DIN 338 TIPO RN
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D13,0MM

Descrição: O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x