Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Início de sessão de cliente
Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Exclusivo Clientes Profissionais

Mais de 15000 Produtos

Würth APP

Click & Collect

Contacte-nos 211 989 840

Broca espiral HSCo DIN 338, conj MFD Speed, 19 pçs

Broca espiral HSCo DIN 338, conj MFD Speed, 19 pçs
CONJ. BROCAS MFD SPEED DIN 338 D.1-10MM
ZEBRA

N.º de art.: 0626930001

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Broca espiral HSCo DIN 338, conj MFD Speed, 19 pçs

N.º de art.: 0626930001

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Número

PU

x 1

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

19 pieces Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Número de peças no sortido/conjunto

19 Unid.

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Subgrupo de material

Aços estruturais gerais
Aços temperados não ligados
Aços nitretados
Aços para ferramentas
Aços rápidos
Ferro fundido
Ferro dúctil
Ferro fundido maleável
Ferro fundido branco
Aços inox, martensíticos
Aços inox, sulfurados
Aços inox, austenísticos
Titânio
Aços para molas
Ligas de magnésio
Cobre, pouco ligado
Bronze, fragmentação longa
Bronze, fragmentação curta
Latão, fragmentação longa
Latão, fragmentação curta
Plásticos, duroplastic
Plásticos, termoplástico
Aços temperados ligados
Ligas de titânio
Ligas de alumínio fundido (<10% de silício)
Alumínio
Ligas de alumínio
Ligas de alumínio forjadas

Superfície

Múltiplas, refinadas

Material de corte

HSCo

Adequado para máquina de perfuração (sistema de pontos) ( Geeignet für Bohrmaschine )

4 de 4 pontos

Adequado para brocas sem fios (sistema de pontos) ( Geeignet für Akkubohrschrauber )

4 de 4 pontos

Adequado para máquina de perfuração vertical (sistema de pontos) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine )

2 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos) ( Standzeit )

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto) (Bohrgeschwindigkeit )

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) (Bohrlochgüte)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos) ( Vielseitigkeit )

4 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto) (Bohrverhalten)

4 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Incluído na encomenda:

 
Quantidade
Produto
Descrição
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D1,0 ZEBRA
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D1,5 ZEBRA
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930200
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.2,5MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930250
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.3,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930300
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.3,5MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930350
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.4,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930400
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.4,5MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930450
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930500
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.5,5MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930550
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.6,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930600
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.6,5MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930650
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.7,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930700
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.7,5MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930750
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.8,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930800
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.8,5MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930850
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.9,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930900
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.9,5MM ZEBRA
N.º de art.: 0626930950
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed BROCA HSCO MFD SPEED DIN 338 D.10,0MM ZEBRA
N.º de art.: 0626931000
Descrição: Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Quantidade: 1 x