Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/NGrUQwY-pgw

Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM - 1
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM - 2
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM - 3
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM - 4
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM - 5
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM - 6

Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

BROCA SMARTSTEP LONGA 4,0X150MM

Art. 0624950400

EAN 4062856847853

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Art. 0624950400

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 3 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Broca extralonga com tecnologia SMART STEP exclusiva para furos concêntricos de elevada precisão e de utilização manual em madeira macia e rígida, materiais compósitos, aço até 1000 N/mm², ferro fundido, alumínio, plástico, cobre, latão e bronze

A primeira broca espiral extralonga com geometria de ponta broca escalonada



Furos redondos precisos sem pré-marcação



Até 100% mais rápida do que a broca espiral HSS extralonga convencional



Furação extremamente confortável


  • Elimina a pré-marcação apesar do design extralongo, furação precisa

  • Evita que a ferramenta saia do centro, mesmo durante furações particularmente profundas

  • Esforço significativamente menor em comparação com a perfuração com as brocas espirais extralongas convencionais

  • Perfuração simples ou alargamento de um furo existente


Haste de 3 faces


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto


Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável



Produto exclusivo Würth

Aviso

Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para perfuração de materiais compósitos de paredes finas, por exemplo, na construção de janelas (perfis de plástico com núcleo de aço)

  • Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.

  • Perfeita para utilização em aparafusadoras sem fios, bem como em aparafusadoras manuais, de coluna e verticais

  • Aplicação universal em superfícies lisas, bem como arredondadas e irregulares
Instruções

Para um processo de furação ideal e evitar encravamentos, é recomendado fazer o processo por "ciclos de furação" para grandes profundidades.

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Aço, Ferro fundido, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura

Qualidade

ZEBRA-Premium

Profundidade padrão/de perfuração

1869 / 25xD

Design

Demasiado longo

Diâmetro (Ø)

4,0 mm

Comprimento (l1)

220 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

150 mm

Comprimento da ponta da broca (l3)

2,81 mm

Diâmetro da haste

4,0 mm

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Superfície

Múltiplas, refinadas

Material de corte

HSS

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1000 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono

Parâmetros de corte para a broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Para um diâmetro de 4,0–6,0
Designação do material Resistência à tração A partir de 4,0 mm de diâmetro A partir de 5,0 mm de diâmetro A partir de 6,0 mm de diâmetro
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços de construção em geral ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Aços temperados sem liga ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Aços temperados sem liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Aços temperados com liga ≤ 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Aços de nitruração ≤ 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Aços para ferramentas ≤ 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Aços rápidos ≤ 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 2786 3582 0,020 2229 2866 0,025 1857 2388 0,027
Plásticos, Duroplastic 15 23 1194 1831 0,020 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Plásticos, termoplástico 15 23 1194 1831 0,020 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Madeira macia 21 30 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028 1114 1592 0,030
Madeira dura 18 27 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027 955 1433 0,030
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = velocidade [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Para um diâmetro de 8,0–13,0
Designação do material Resistência à tração A partir de 8,0 mm de diâmetro A partir de 10,0 mm de diâmetro A partir de 13,0 mm de diâmetro
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços de construção em geral ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Aços temperados sem liga ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Aços temperados sem liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Aços temperados com liga ≤ 1000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Aços nitrurados ≤ 1000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Aços para ferramentas ≤ 1000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Aços rápidos ≤ 1000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 1114 1433 0,035 857 1102 0,038
Plásticos, Duroplastic 15 23 597 915 0,03 477 732 0,035 367 563 0,038
Plásticos, termoplástico 15 23 597 915 0,03 477 732 0,035 367 563 0,038
Madeira macia 21 30 836 1194 0,033 668 955 0,038 514 734 0,041
Madeira dura 18 27 716 1074 0,032 573 859 0,036 440 661 0,038
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS18 COMPACT MCUBE

Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.