Broca espiral HSS DIN 338 SMART STEP
Broca espiral HSS DIN 338 SMART STEP
BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 10,0MM
ZEBRA SMART STEP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A primeira broca espiral com geometria de ponta de broca escalonada (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Perfeita para furos de rebites
- Ideal para a construção de janelas
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Evita o girar da broca na bucha de aperto: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Disponível exclusivamente na Würth
Para orifícios cegos, tenha em atenção a ponta da broca comprida (ver dimensão l3)!
Fichas Técnicas(X)
- Perfeita para furos de rebites, perfuração de pernos roscados, para perfurar chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas).
- Furos de elevada qualidade e vida útil significativamente mais longa em comparação com brocas espirais convencionais para madeira para perfuração de orifícios em madeira.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 10 mm |
Comprimento (l1) | 133 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 87 mm |
Comprimento da broca (l3) | 10 mm |
Diâmetro do veio | 10 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Múltiplas, refinadas |
Material de corte | HSS |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1000 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!