Broca espiral HSS DIN 338 SMART STEP
Broca espiral HSS DIN 338 SMART STEP
BROCA ESPIRAL HSS DIN 338 SMARTSTEP D 1,
ZEBRA SMART STEP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
SMART STEP original: a primeira broca espiral com geometria de ponta de broca escalonada (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)
Furos redondos precisos
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais retificadas
Perfeito para perfurar rebites e pernos roscados
A primeira broca espiral a permitir uma perfuração manual precisa até um diâmetro de 20 mm sem pré-perfuração e, quando usada num berbequim vertical, até permite uma perfuração precisa até um diâmetro de 26,5 mm sem pré-perfuração
A partir do diâmetro de > 13,0 mm da broca, a haste foi reduzida para um diâmetro de 12,7 mm para utilização com todas as buchas de aperto comuns com 3 mordentes
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Evita o girar na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Embalagem sustentável do produto de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Para orifícios cegos, tenha em atenção a ponta da broca comprida (ver dimensão l3)!
Fichas Técnicas(X)
- Perfeita para furos de rebites, perfuração de pernos roscados, para perfurar chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas).
- Furos de elevada qualidade e vida útil significativamente mais longa em comparação com brocas espirais convencionais para madeira para perfuração de orifícios em madeira.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 1 mm |
Comprimento (l1) | 34 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 12 mm |
Diâmetro do veio | 1 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Múltiplas, refinadas |
Material de corte | HSS |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1000 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Valores de corte | ||||||||||||
Para um diâmetro de 1,0–2,5 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | A partir de um diâmetro de 1,0 | A partir de um diâmetro de 2,0 | A partir de um diâmetro de 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Aços temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Aços de nitruração | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Aços para ferramentas | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Aços rápidos | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Metais fundidos | ||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Metal não ferroso | ||||||||||||
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Plásticos | ||||||||||||
Plásticos, termoendurecíveis | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Plásticos, termoplástico | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Madeira | ||||||||||||
Madeira macia | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Madeira dura | ||||||||||||
Madeira dura | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Valores de corte | ||||||||||||
Para um diâmetro de 3,15–5,0 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | A partir de um diâmetro de 3,15 | A partir de um diâmetro de 4,0 | A partir de um diâmetro de 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Aços temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Aços de nitruração | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Aços para ferramentas | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Aços rápidos | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Metais fundidos | ||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Metal não ferroso | ||||||||||||
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Plásticos | ||||||||||||
Plásticos, termoendurecíveis | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Plásticos, termoplástico | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Madeira | ||||||||||||
Madeira macia | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Madeira dura | ||||||||||||
Madeira dura | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Valores de corte | ||||||||||||
Para um diâmetro de 6,3–10,0 | ||||||||||||
Designação do material | Resistência à tração | A partir de um diâmetro de 6,3 | A partir de um diâmetro de 8,0 | A partir de um diâmetro de 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
Aços | ||||||||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Aços temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Aços de nitruração | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Aços para ferramentas | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Aços rápidos | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Metais fundidos | ||||||||||||
Ferro fundido | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Metal não ferroso | ||||||||||||
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Plásticos | ||||||||||||
Plásticos, termoendurecíveis | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Plásticos, termoplástico | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Madeira | ||||||||||||
Madeira macia | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Madeira dura | ||||||||||||
Madeira dura | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Valores de corte | ||||||
Para um diâmetro de 12,5 | ||||||
Designação do material | Resistência à tração | A partir de um diâmetro de 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
de | a | de | a | |||
Aços | ||||||
Aços de construção em geral | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Aços temperados sem liga | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Aços temperados sem liga | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Aços com tratamento térmico de baixa liga | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Aços de nitruração | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Aços para ferramentas | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Aços rápidos | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Metais fundidos | ||||||
Ferro fundido | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Grafite esferoidal e ferro maleável | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Metal não ferroso | ||||||
Alumínio | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Plásticos | ||||||
Plásticos, termoendurecíveis | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Plásticos, termoplástico | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Madeira | ||||||
Madeira macia | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Madeira dura | ||||||
Madeira dura | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Legenda |
vc = velocidade de corte [m/min] |
f = avanço (mm/r) |
n = rotações por minuto [rpm] |
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!