Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

Broca esp. HSCo DIN 338 tipo RN bronze Red Line
BROCA HSCO DIN338 RN D.11,0MM
REDSTRIPE

Art. 0617401100
EAN 4056807636078

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN

Art. 0617401100
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
O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações gerais e amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.

Furação rápida


  • O desbaste em rede garante menos atrito durante a furação e, por isso, é necessária menos força de avanço

  • A robusta ponta afiada de comprimento curto permite uma furação rápida com um berbequim a bateria ou elétrico no estaleiro de obra e em montagens

  • Remoção de aparas altamente eficiente


Autocentragem


A afiação cruzada garante uma excelente centragem mesmo em superfícies cilíndricas, eliminando a necessidade de pré-marcação e furo piloto



Bom desempenho de corte


O material de corte HSCo (M35) contém 5% de cobalto, o que proporciona uma maior resistência ao calor e dureza para corresponder aos requisitos mais exigentes

Aviso

O encaixe da broca a partir de 13,0 mm é rebaixado para 12,7 mm de diâmetro.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aço e aço inox

Material a ser tratado

Aço inox, Aço

Diâmetro (Ø)

11.0 mm

Comprimento (l1)

142 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

94 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Vaporizado

Material de corte

HSCo

Ângulo da ponta

130 Grau

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

2 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim