Broca espiral HSS DIN 338 TIPO RN
Broca esp. HSCo DIN 338 tipo RN bronze Red Line
BROCA HSCO RED LINE DIN338 D.5,5MM
REDSTRIPE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Furação rápida
- O desbaste em rede garante menos atrito durante a furação e, por isso, é necessária menos força de avanço
- A robusta ponta afiada de comprimento curto permite uma furação rápida com um berbequim a bateria ou elétrico no estaleiro de obra e em montagens
- Remoção de aparas altamente eficiente
Autocentragem
A afiação cruzada garante uma excelente centragem mesmo em superfícies cilíndricas, eliminando a necessidade de pré-marcação e furo piloto
Bom desempenho de corte
O material de corte HSCo (M35) contém 5% de cobalto, o que proporciona uma maior resistência ao calor e dureza para corresponder aos requisitos mais exigentes
O encaixe da broca a partir de 13,0 mm é rebaixado para 12,7 mm de diâmetro.
Fichas Técnicas(X)
Aço e aço inox
Material a ser tratado | Aço inox |
Diâmetro (Ø) | 5,5 mm |
Comprimento (l1) | 93 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 57 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSCo |
Ângulo da ponta | 130 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |