Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN
BROCA HSS DIN 338 3,7X70MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente resistência a quebras
Processo de fabrico sem aparas
Ideal para estaleiros de obras e aplicações de montagem que não requeiram alta precisão
Broca robusta e durável
Excelente capacidade adesiva de lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material
Superfície vaporizada
O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | Padrão Würth |
Diâmetro (Ø) | 3,7 mm |
Comprimento (l1) | 70 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 39 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Ângulo da ponta | 118 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 1 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 1 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Auto-centrável | Não |
Adequado para resistência à tração até | 850 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!